Crater S3 bezpečnostné čižmy
S3 Crater bezpečnostné čižmy
BOOT CRATER S3 BROWN 42
Obj. č. M422177042
EAN 4251402782315
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderné a priedušné bezpečnostné čižmy vyrobené z odolného materiálu CORDURA® so špeciálnou protišmykovou podrážkou Vibram®.
- Priedušná a odolná textilná technológia CORDURA®(extrémne odolná proti odieraniu)
- Vnútorná podšívka zo sieťoviny, zaťahovacia šnúrka vyrobená z vysokokvalitného mikrovlákna
- Oceľová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková podrážka SRC PU, pohodlná šírka 10,5 (štandardný strih)
- Vibram®
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 710 g
CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko. VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S.p.A., IT.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Hnedá |
Veľkosť | 42 |
Materiál zvršku obuvi | Cordura® |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 8 |