Crimp cable lug fully insulated push connector
Crimp cable lug fully insulated push connector
Obj. č.
0967416255
EAN 4056807776149
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Farba | Modrá |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 6,3x0,8 mm |
Dĺžka | 22 mm |
Menovité napätie max. | 300 V/AC |
Teplotný rozsah použitia max. | 105 °C |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínované |
Izolačný materiál | Nylon |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!