Crimping tool with 360° insertion
Crimping tool with 360° insertion
KLIESTE KRIMPOV.360-(16/T/360)-0,08-16MM



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prierez drôtu min./max. | 0,08-16 mm² |
Počet lemovaných miest | 1 STK |
Tvar profilu | Lichobežníkový profil |
Verzia | 360° vkladanie |
Dĺžka (L) | 193 mm |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Hárky údajov(X)