Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Custom design trim clip

Custom design trim clip
SPONA INTERIEROVA TYP S

Obj. č. 0500300021
EAN 4065746640435
Cena za zvolené balenie
Custom design trim clip

Obj. č. 0500300021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Priemer otvoru min./max.

14,10-14,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,00-3,00 mm

Priemer hlavy (A)

15 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

14.30 mm

Farba

Čierna

Materiál

Plast

Originálne číslo náhradného dielu

9046708218

miesto inštalácie

Karoséria

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie