Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Custom design trim clip

Custom design trim clip
ZATKA PA6 TYP S CIERNA

Obj. č. 0500300022
EAN 4065746644068
Cena za zvolené balenie
Custom design trim clip

Obj. č. 0500300022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Priemer otvoru min./max.

6,00-6,10 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

3,00-4,50 mm

Priemer hlavy (A)

16.00 mm

Výška hlavy (B)

3.50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

15.90 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Originálne číslo náhradného dielu

9046706202

miesto inštalácie

Univerzálne

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie