Custom design trim clip
Custom design trim clip
ZATKA PLASTOVA MB PA CIERNA
Obj. č.
0500300017
EAN 4065746644501
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
Priemer otvoru min./max. | 7,00-7,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 6,00-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 30.90 mm |
Výška hlavy (B) | 2.40 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 11.70 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA – polyamid |
Originálne číslo náhradného dielu | A0009917498, 0009917498 |
miesto inštalácie | Univerzálne |
Typ vozidla | Univerzálne |