Ochranné rukavice proti porezaniu W-300, úroveň D
Ochranné rukavice proti porezaniu W-300 úroveň D
RUKAVICE CUT-(W-300)-(LEVEL D)-VEL9
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Poťah z nitrilovej peny
- Dobrá odolnosť voči mazivám a olejom
- Výnimočné uchopenie v suchých pracovných prostrediach
Dodatočné spevnenie v ohybe palca poskytuje dlhšiu prevádzkovú životnosť
Výnimočná odolnosť proti odieraniu a prerezaniu vďaka špeciálnej konštrukcii vláken
Hárky údajov(X)
Práce s vysokými požiadavkami na ochranu proti porezaniu a odieraniu pri manipulácii a spracovaní ostrých predmetov v sklárskom, hutníckom, automobilovom a stavebnom priemysle.
Veľkosť | 9 |
Hustota úpletu | 13 |
Materiál podšívky | HDPE/polyester/oceľ/čadič/elastán/polyamid |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | D |
Kategória ochrany | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!