Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Cyklónový horák Pre spájkovaciu pištoľ Turbojet

Cyklónový horák, spájkovacia pištoľ, Turbojet
HORAK

Obj. č. 09849004
EAN 4045989002580

Cena za zvolené balenie
Cyklónový horák Pre spájkovaciu pištoľ Turbojet

Obj. č. 09849004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Intenzívny vírivý plameň pre rovnomerný ohrev rúrky počas spájkovania
  • Horák s plameňom na mäkké a tvrdé spájkovanie umožňuje rovnomerné zahrievanie potrubia

  • Súčasť súpravy „Turbojet“

  • Spotreba energie 2 400 W

  • Spotreba plynu 185 g/hod.

  • Mäkké spájkovanie do 40 mm

  • Tvrdé spájkovanie do 18 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tvrdé a mäkké spájkovanie

Priemer horáka

14 mm

Spotreba plynu za hodinu pri 2 baroch

170 g

Výkon pri 2 baroch

2,2 kW

Mäkké spájkovanie na 2-zásuvke

40 mm

Tvrdé spájkovanie na 2-zásuvke

18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie