Cylindrická rukoväť
Cylindrická rukoväť, vonk. závit, otoč., oceľ
RUKOVAT SO ZAVITOM M10X28
Obj. č.
5099307111
EAN 4056807253602
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Voľne sa otáčajúca, polyamidová, cylindrická rukoväť s oceľovým vonkajším závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | Vystužené PA – vystužené polyamidom |
Farba rukoväti | Čierna |
Materiál závitu | Oceľ |
Povrch závitu | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Priemer hlavy (dk) | 28 mm |
Priemer stopky (d2) | 22,5 mm |
Dĺžka páky (l1) | 90 mm |
Hĺbka zaskrutkovania max. (l2) | 15 mm |
Výška matice (m1) | 7 mm |
Veľkosť kľúča | 17 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 111,300 g |