Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Cylindrická rukoväť

Cylindrická rukoväť, vonk. závit, otoč., oceľ
RUKOVAT SO ZAVITOM M8X23

Obj. č. 5099307108

EAN 4056807253589

Cena za zvolené balenie
Cylindrická rukoväť

Obj. č. 5099307108

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Voľne sa otáčajúca, polyamidová, cylindrická rukoväť s oceľovým vonkajším závitom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

Vystužené PA – vystužené polyamidom

Farba rukoväti

Čierna

Materiál závitu

Oceľ

Povrch závitu

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Priemer hlavy (dk)

23 mm

Priemer stopky (d2)

17 mm

Dĺžka páky (l1)

65 mm

Hĺbka zaskrutkovania max. (l2)

15 mm

Výška matice (m1)

6 mm

Veľkosť kľúča

16palcov

Hmotnosť výrobku (na kus)

64,500 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie