Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Cylindrická vložka obojstranná NP

Obojstranná cylindrická vložka, NP

Obj. č. 0687671185
EAN 4053479216638

Cena za zvolené balenie
Cylindrická vložka obojstranná NP

Obj. č. 0687671185

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V 6-kolíkovom systéme

Použiteľné pre všetky bežné dvere


Je možné zvoliť typ zatvárania: variabilné alebo simultánne uzamykanie



S pohotovostnou a bezpečnostnou funkciou


Dá sa uzamknúť z oboch strán, aj keď je kľúč zasunutý z vnútornej strany



So špeciálnymi kolíkmi a paracentrickým profilom kľúča


To značne sťažuje neoprávnené otvorenie uzamykacej vložky pomocou otváracích nástrojov

Upozornenie

Nie je vhodné na použitie v protipožiarnych uzáveroch

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ zatvárania

Zjednotený

Zatvorenie

GS 1

Číslo kľúča

RW14894

Funkcia v prípade núdze a nebezpečenstva (uzamykateľná na oboch stranách)

Áno

Vonkajšia dĺžkaxvnútorná dĺžka (A / B)

45 x 50 mm

Dĺžka (C)

95 mm

Vyhotovenie

Kompaktné

S ochranou proti navŕtaniu

Nie

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Stupeň lesku

Matný

Materiál kľúča

Mosadz

Povrch kľúča

Poniklované

Počet kľúčov

3 KS

Normy

EN 1303: 2015, DIN 18252

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie