Cylindrická vložka obojstranná NP
Obojstranná cylindrická vložka, NP
Obj. č. 0687671205
EAN 4053479216669
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Použiteľné pre všetky bežné dvere
Je možné zvoliť typ zatvárania: variabilné alebo simultánne uzamykanie
S pohotovostnou a bezpečnostnou funkciou
Dá sa uzamknúť z oboch strán, aj keď je kľúč zasunutý z vnútornej strany
So špeciálnymi kolíkmi a paracentrickým profilom kľúča
To značne sťažuje neoprávnené otvorenie uzamykacej vložky pomocou otváracích nástrojov
Nie je vhodné na použitie v protipožiarnych uzáveroch
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Typ zatvárania | Zjednotený |
Zatvorenie | GS 1 |
Číslo kľúča | RW14894 |
Funkcia v prípade núdze a nebezpečenstva (uzamykateľná na oboch stranách) | Áno |
Vonkajšia dĺžkaxvnútorná dĺžka (A / B) | 50 x 50 mm |
Dĺžka (C) | 105 mm |
Vyhotovenie | Kompaktné |
S ochranou proti navŕtaniu | Nie |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Stupeň lesku | Matný |
Materiál kľúča | Mosadz |
Povrch kľúča | Poniklované |
Počet kľúčov | 3 KS |
Normy | EN 1303: 2015, DIN 18252 |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |