DIAMANTOVÝ REZNÝ KOTÚČ MULTI MAX
Diamantový rezný kotúč Multi Max
DIAMANTOVY KOTUC MULTI-MAX 115
Obj. č. 0666170115
EAN 4050641262882
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Diamantový kotúč na suché a mokré rezanie
- Mimoriadne vysoká účinnosť rezania
- Pohodlná práca vďaka nízkej námahe
- Malá prašnosť
- Drážky na lepšie chladenie
- Dlhá životnosť vďaka jemným a vysoko kvalitným diamantovým zrnám
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Mimoriadne vhodný na rezanie obkladov a dlažby
Priemer (Ø) | 115 mm |
Vŕtanie | 22,2 mm |
Výška segmentu | 5 mm |
Hrúbka segmentu | 1,1 mm |
Počet segmentov | 1 KS |
Spojenie segmentov | HDS |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |