Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

DIELENSKÝ VOZÍK NA NÁRADIE PRE ORSY 8.4

VOZIK PLUS 8.4 7-ZASUVIEK PRAZDNY

Obj. č. 5584840007

EAN 4099618699993

Cena za zvolené balenie
DIELENSKÝ VOZÍK NA NÁRADIE PRE ORSY 8.4

Obj. č. 5584840007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dielenský vozík PLUS REDSTRIPE 8.4 ponúka elegantný sivý dizajn so zásuvkami s plným výsuvom, je vyrobený z odolnej ocele a plastu a má práškovú povrchovú úpravu pre vyššiu odolnosť.

Tento dielenský vozík, navrhnutý s elegantným sivým povrchom, dodá každému pracovisku moderný nádych



Vyrobený z robustných oceľových a plastových materiálov, ktoré zaisťujú dlhotrvajúcu odolnosť a spoľahlivosť



Povrch s práškovou úpravou zvyšuje odolnosť voči opotrebovaniu a zachováva si bezchybný vzhľad aj po dlhom čase



Je vybavený zásuvkami s plným výsuvom, ktoré umožňujú jednoduchý prístup k nástrojom a príslušenstvu uloženému vo vnútri



Vďaka kompaktným rozmerom sa ideálne hodí do rôznych dielenských prostredí a ponúka dostatok úložného priestoru bez toho, aby zaberal príliš veľa miesta

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá, podobná ako RAL 7042

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

741 x 447 x 980 mm

Počet zvitkov

7 Pár

Povrch

S práškovou povrchovou úpravou/plast

Počet zásuviek

7 KS

Materiál

Oceľ/plast

Druh vyťahovania

Úplné vysunutie

Nosnosť

300 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie