DIELENSKÝ VOZÍK NA NÁRADIE REDSTRIPE ORSY ESSENTIAL
VOZIK ESSETNTIAL 8.4 7-ZASUVIEK PRAZDNY
Obj. č. 5584841007
EAN 4099618701047
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolný vozík na náradie – veľká nosnosť
Tento vozík na náradie je navrhnutý tak, aby zvládol nároky každej dielne, a disponuje celkovou nosnosťou 250 kg v prípade modelu ORSY 8.4 a 300 kg v prípade modelu ORSY 8.8. Tento vozík je navrhnutý s dôrazom na odolnosť aj funkčnosť a je vybavený robustnou pracovnou doskou s podložkou z EVA peny, ktorá vytvára pevný a protišmykový povrch, vďaka čomu je ideálny na manipuláciu s náradím a materiálmi.
Prispôsobiteľný dizajn na všestranné použitie
Bočný sieťový panel tohto vozíka ponúka prispôsobiteľný pracovný priestor, ktorý umožňuje pripevnenie rôznych nástrojov a príslušenstva – všetko, čo potrebujete, máte na dosah ruky. Táto flexibilita vám umožňuje prispôsobiť vozík tak, aby vyhovoval konkrétnym úlohám alebo projektom, čím sa maximalizuje efektivita a pohodlie pri každom použití. Či už ide o profesionálnu dielňu alebo súkromnú garáž, tento vozík spája praktickosť, odolnosť a premyslený dizajn pre optimálny výkon.
Plynulý pohyb a ovládanie
Preprava vozíka po dielni je vďaka odolným PP kolieskam jednoduchá. Tieto odolné kolieska zaisťujú stabilitu a plynulý pohyb po akomkoľvek povrchu. Vďaka bočnej rukoväti s pevným oceľovým uchytením je manévrovanie s vozíkom pohodlné a kontrolované, čo vám umožní umiestniť ho bez problémov presne tam, kde potrebujete.
Prehľadné usporiadanie a veľkorysý priestor
Tento vozík s piatimi priestrannými zásuvkami splní všetky vaše potreby týkajúce sa úložného priestoru. Menšie zásuvky s výškou 75 mm sú ideálne na malé náradie a príslušenstvo, zatiaľ čo stredná (výška 154 mm) a veľká zásuvka (výška 312 mm) pojmú väčšie vybavenie a diely. Každá zásuvka je vybavená 45 mm guľôčkovými výsuvmi s plným výsuvom, ktoré umožňujú bezproblémový prístup a nosnosť až 30 kg na zásuvku.
Vylepšená bezpečnosť a ochrana
Bezpečnosť je pri tomto vozíku prioritou – vďaka systému blokovania (MIS), ktorý umožňuje otvorenie vždy len jednej zásuvky, čím zabraňuje náhodnému prevráteniu. Prídavný predný zámok ešte viac zabezpečuje vaše náradie, takže môžete vozík bez obáv nechať bez dozoru. Vďaka automatickému vráteniu sa každá zásuvka automaticky zasunie späť na miesto, čo zvyšuje komfort a zaisťuje, že zásuvky zostanú zatvorené, keď sa nepoužívajú.
Hárky údajov(X)
Farba | Červená, Sivá |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 633 x 399 x 973 mm |
Počet zvitkov | 7 Pár |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Počet zásuviek | 7 KS |
Materiál | Oceľ |
Druh vyťahovania | Uloženie na guľôčkových ložiskách |
Nosnosť | 250 kg |