DIN 125 oceľ 200 HV zinková lamela strieborná
DIN 125 oceľ 200 HV zinková lamela strieborná
Obj. č. 4628406027
EAN 4049557982052
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
Vhodnosť pre závit | M26 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 28 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 50 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |