Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

DIN 125 oceľ 200 HV zinková lamela strieborná

DIN 125 oceľ 200 HV zinková lamela strieborná

Obj. č. 462840606

EAN 4049557671512

Cena za zvolené balenie
DIN 125 oceľ 200 HV zinková lamela strieborná

Obj. č. 462840606

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M6

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné