Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

DIN 125 oceľ 300 HV zinková lamela strieborná

DIN 125 oceľ 300 HV zinková lamela strieborná

Obj. č. 462840705

EAN 4049557895123

Cena za zvolené balenie
DIN 125 oceľ 300 HV zinková lamela strieborná

Obj. č. 462840705

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M5

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné