DIN 1474, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
DIN 1474, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
KOLIK RYH.ZASUVNY DIN1474 A1 3X25
Obj. č. 026790325
EAN 4045727132920
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
Normy | ISO 8741, DIN 1474 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Dĺžka skosenia (a) | 0,4 mm |