DIN 1474, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
DIN 1474, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
KOLIK RYH.ZASUVNY DIN1474 A1 4X20
Obj. č. 026790420
EAN 4048539267514
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
Normy | ISO 8741, DIN 1474 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Dĺžka skosenia (a) | 0,5 mm |