DIN 1474, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
DIN 1474, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
KOLIK RYH.ZASUVNY DIN1474 A1 6X40
Obj. č.
026790640
EAN 4045727133095
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
Normy | ISO 8741, DIN 1474 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Dĺžka skosenia (a) | 0,8 mm |