DIN 3015-2 zváracia platňa, dvojitá SPAS fosfátová
DIN 3015-2 zváracia platňa, dvojitá SPAS fosfátová
WELDPLT-DIN3015-2-SPAS-W2-SZ5S/3
Obj. č. 0599021300
EAN 4045727328170
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-2 double, steel, phosphated
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 5S |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 3 |
Druh závituxmenovitý priemer (d6) | M10 |
Dĺžka (l2) | 100 mm |
Šírka (b1) | 60 mm |
Hrúbka (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |