Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

DIN 3015-3, dvojité vnútorné, hladké PP čierne

DIN 3015-3, dvojité vnútorné, hladké PP čierne
DCTNGCLMP-DIN3015-3-PP/BLCK-H-SZ3-20/20

Obj. č. 0599332008

EAN 4047376267381

Cena za zvolené balenie
DIN 3015-3, dvojité vnútorné, hladké PP čierne

Obj. č. 0599332008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-3, smooth internal surface, no pre-tensioning, polypropylene, black
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

3D

Menovitá veľkosť podľa DIN

3

Vnútorný priemer (d1)

20 mm

Vnútorný priemer 2 (d2)

20 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (e1)

36 mm

Dĺžka (l1)

67 mm

Šírka (b4)

30 mm

Výška (h1)

36,5 mm

DIN

3015-3

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Čierna

Verzia

Vnútorný povrch hladký

Vhodné pre

Rúry

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie