DIN 319, A2 stainless steel, shape C
DIN 319, A2 stainless steel, shape C
HLAVA-GULOVA-DIN319-A2-C-M4
Obj. č.
5099306204
EAN 4061975399670
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 319 type C spherical button made of A2 stainless steel with high-quality polished surface for visually appealing applications
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 319 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Povrch | Lesklý |
Materiál závitu | Nehrdzavejúca oceľ A2, 1.4301 |
Verzia | Leštený |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Priemer dosadacej plochy | 8 mm |
Výška (h1) | 15 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 7,2 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 17,200 g |