DIN 319, A2 stainless steel, shape C
DIN 319, A2 stainless steel, shape C
HLAVA-GULOVA-DIN319-A2-C-M5
Obj. č.
5099306205
EAN 4061975399687
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 319 type C spherical button made of A2 stainless steel with high-quality polished surface for visually appealing applications
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 319 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál závitu | Nehrdzavejúca oceľ A2, 1.4301 |
Verzia | Leštený |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Priemer dosadacej plochy | 12 mm |
Výška (h1) | 18 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 9.1 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 33.200 g |