DIN 34820, oceľ, 300 HV, žiarovo galvanizovaná
DIN 34820, oceľ, 300 HV, žiarovo galvanizovaná
Obj. č.
0407009516
EAN 4057708620166
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Hrúbka (h) | 3 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkované |