Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

DIN 435, nehrdzavejúca oceľ A4, pre nosník I

DIN 435, nehrdzavejúca oceľ A4, pre nosník I
PODLOZKA KLIN DIN435 A4 (I SEC) D18,0MM

Obj. č. 041291616

EAN 4038898233763

Cena za zvolené balenie
DIN 435, nehrdzavejúca oceľ A4, pre nosník I

Obj. č. 041291616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Vhodnosť pre závit (Ø)

M16

Vnútorný priemer (d1)

18 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Šírka (b1)

36 mm

Výška (h1)

7,5 mm

Normy

DIN 435

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Sklon

14 %

Vhodné pre

Nosník I