DIN 435, nehrdzavejúca oceľ A4, pre nosník I
DIN 435, nehrdzavejúca oceľ A4, pre nosník I
PODLOZKA KLIN DIN435 A4 (I SEC) D9,0MM
Obj. č. 04129168
EAN 4038898233725
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
Vhodnosť pre závit (Ø) | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 9 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Šírka (b1) | 22 mm |
Výška (h1) | 4,6 mm |
Normy | DIN 435 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Sklon | 14 % |
Vhodné pre | Nosník I |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |