DIN 601/ISO 4016,konš. skr.,o. 4.8,bez p. úp.,mat.
DIN 601/ISO 4016,konš. skr.,o. 4.8,bez p. úp.,mat.
SKR 6HR MAT ISO4016 4.8 VK24 M16X40/38
Obj. č.
007701640
EAN 4056807734408
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | ISO 4016 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 38 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |