DIN 6319 galv. oceľ
DIN 6319 galv. oceľ
Obj. č. 04369013
EAN 4038898306061
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
Normy | DIN 6319 |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Forma | C |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Hrúbka (h1) | 4,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |