DIN 6319 galv. oceľ
DIN 6319 galv. oceľ
Obj. č. 043690084
EAN 4045727045800
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
Normy | DIN 6319 |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Forma | C |
Vonkajší priemer (d2) | 17 mm |
Hrúbka (h1) | 3,2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |