DIN 7349 oceľ 100 HV obyčajná
DIN 7349 oceľ 100 HV obyčajná
PODLOZKA-DIN7349-100HV-D17,0
Obj. č. 049716
EAN 4038898365686
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7349 steel, 100 HV, plain
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 40 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami |