DIN 7643 steel zinc nickel short design
DIN 7643 steel zinc nickel short design
Obj. č.
4980132239
EAN 4065746483513
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
Normy | DIN 7643 |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie | M22 x 1,5 |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry | 18 mm |
Dĺžka | 39 mm |
Počet otvorov | 3 KS |
Priemer otvoru | 11 mm |
Materiál | Oceľ |
Veľkosť kľúča | 27 mm |
Výška hlavy | 7 mm |
Verzia | Krátky |
Povrch | Zinok, nikel, strieborný |