Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

DIN 7981, nehr. oceľ A2, valcová hlava TX, tvar C

DIN 7981, nehr. oceľ A2, valcová hlava TX, tvar C

Obj. č. 0119104295

EAN 4052703628056

Cena za zvolené balenie
DIN 7981, nehr. oceľ A2, valcová hlava TX, tvar C

Obj. č. 0119104295

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

9,5 mm

Priemer hlavy (dk)

8,2 mm

Výška hlavy (k1)

3,05 mm

Vnútorný pohon

TX20

DIN

7981

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

DIN 7981

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie