DIN 7981, nehr. oceľ A2, valcová hlava TX, tvar C
DIN 7981, nehr. oceľ A2, valcová hlava TX, tvar C
SKRUTKA-SOS.HL.-DIN7981-A2-3,9X9,5
Obj. č. 0119103995
EAN 4038898671718
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
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Vnútorný pohon | TX15 |
DIN | 7981 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |