DIN 7981, nehr. oceľ A4, valcová hlava TX, tvar C
DIN 7981, nehr. oceľ A4, valcová hlava TX, tvar C
Obj. č.
012784222
EAN 4049557778044
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
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,05 mm |
Vnútorný pohon | TX20 |
DIN | 7981 |
Tvar hlavy | Kužeľová hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |