DIN 7995, mosadz, Pozidriv
DIN 7995, mosadz, Pozidriv
SKRUTKA-SOS-DIN7995-MS-(F2J)-4,5X45
Obj. č.
014545 45
EAN 4011231200974
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
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 45 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,3 mm |
Výška hlavy (k) | 2,35 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pochrómované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |