Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

DIN 7997, skrutka do kotvy Zápustná hlava s krížovou drážkou

DIN 7997, oceľ, pozinkovaná, Z
SKRUTKA-ZAP-DIN7997-Z2-(A2K)-4,5X60

Obj. č. 015704560

EAN 4011231214445

Cena za zvolené balenie
DIN 7997, skrutka do kotvy Zápustná hlava s krížovou drážkou

Obj. č. 015704560

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7997, oceľ, modrá, pozinkovaná, čiastočný závit, zápustná hlava, krížová drážka PZ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

60 mm

Dĺžka závitu (lg)

36 mm

Priemer hlavy (dh)

8,3 mm

Výška hlavy (k)

2,35 mm

Vnútorný pohon

Z2

Tvar hlavy

Zápustná hlava