Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

DIN 7997, skrutka do kotvy Zápustná hlava s krížovou drážkou

DIN 7997, oceľ, pozinkovaná, Z
SKRUTKA-ZAP-DIN7997-Z2-(A2K)-5X70

Obj. č. 015705 70

EAN 4011231214537

Cena za zvolené balenie
DIN 7997, skrutka do kotvy Zápustná hlava s krížovou drážkou

Obj. č. 015705 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7997, oceľ, modrá, pozinkovaná, čiastočný závit, zápustná hlava, krížová drážka PZ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

70 mm

Dĺžka závitu (lg)

42 mm

Priemer hlavy (dh)

9,2 mm

Výška hlavy (k)

2,5 mm

Vnútorný pohon

Z2

Tvar hlavy

Zápustná hlava