DIN 7997, skrutka do kotvy Zápustná hlava s krížovou drážkou
DIN 7997, oceľ, pozinkovaná, Z
SKRUTKA-ZAP-DIN7997-Z2-(A2K)-5X80
Obj. č. 015705 80
EAN 4011231214568
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7997, oceľ, modrá, pozinkovaná, čiastočný závit, zápustná hlava, krížová drážka PZ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 80 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 48 mm |
Priemer hlavy (dh) | 9,2 mm |
Výška hlavy (k) | 2,5 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |