DIN 7997, skrutka do kotvy Zápustná hlava s krížovou drážkou
DIN 7997, oceľ, pozinkovaná, Z
SKRUTKA-ZAP-DIN7997-Z3-(A2K)-6X90
Obj. č. 015706 90
EAN 4011231214698
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7997, oceľ, modrá, pozinkovaná, čiastočný závit, zápustná hlava, krížová drážka PZ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 90 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 54 mm |
Priemer hlavy (dh) | 11 mm |
Výška hlavy (k) | 3 mm |
Vnútorný pohon | Z3 |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |