DIN 9021 ponor. oceľ
DIN 9021 ponor. oceľ
PODLOZKA DIN9021 140HV TZN M20 D22
Obj. č.
0416000120
EAN 4056808907450
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 22 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 60 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkovaný |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |