Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

DIN 920 obyčajná, nerez. oceľ A1

DIN 920 obyčajná, nerez. oceľ A1

Obj. č. 025960256
EAN 4046777774795

Cena za zvolené balenie
DIN 920 obyčajná, nerez. oceľ A1

Obj. č. 025960256

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
M2,5

Dĺžka (l1)

6 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

6 mm

Priemer hlavy (dk)

3,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Normy

DIN 920

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,45 mm