DIN 976-1, oceľ 8.8, pozinkovaná, tvar B
DIN 976-1, oceľ 8.8, pozinkovaná, tvar B
Obj. č.
506801602
EAN 4062856160037
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 2000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Forma | B |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |