Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

DIN 985 sst A2 70 zinc plated w. blue ring

DIN 985 sst A2 70 zinc plated w. blue ring
MATICA DIN985 A2/70 A2K BL.RG M6

Obj. č. 03910006

EAN 7321130207224

Cena za zvolené balenie
DIN 985 sst A2 70 zinc plated w. blue ring

Obj. č. 03910006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Výška (m1)

4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Normy

DIN 985

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie