Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dámska neónová výstražná softšelová bunda

Dámska neónová výstražná softšelová bunda
SOFTSHEL BUNDA NEON DAM ORANŽ M

Obj. č. M409291001
EAN 4251402776451

Cena za zvolené balenie
Dámska neónová výstražná softšelová bunda

Obj. č. M409291001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dámska výstražná softšelová bunda s ležérnym dizajnom. Vyznačuje sa výnimočne nadýchanou vnútornou časťou a ponúka výnimočnú voľnosť pohybu.
  • Technický elastický materiál, odolnosť voči vetru, priedušnosť, hydrofóbne vlastnosti (vodný stĺpec 8 000 mm)

  • 2 predné vrecká, náprsné vrecko, vnútorné vrecko, všetky vrecká so zipsami, vrecko na pero na rukáve

  • Reflexné pásy LOXY®

  • Nastaviteľné manžety, ergonomický strih rukávov, lem so šnúrkou

  • EN 20471 trieda 2

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS, NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová

Veľkosť

M

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

300 g

Normy

ISO 20471, EN 20471

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie