Dámska neónová výstražná softšelová bunda
Dámska neónová výstražná softšelová bunda
SOFTSHEL BUNDA NEON DAM ŽLTÁ XL
Obj. č. M409292003
EAN 4251402776536
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dámska výstražná softšelová bunda s ležérnym dizajnom. Vyznačuje sa výnimočne nadýchanou vnútornou časťou a ponúka výnimočnú voľnosť pohybu.
- Technický elastický materiál, odolnosť voči vetru, priedušnosť, hydrofóbne vlastnosti (vodný stĺpec 8 000 mm)
- 2 predné vrecká, náprsné vrecko, vnútorné vrecko, všetky vrecká so zipsami, vrecko na pero na rukáve
- Reflexné pásy LOXY®
- Nastaviteľné manžety, ergonomický strih rukávov, lem so šnúrkou
- EN 20471 trieda 2
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS, NO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | XL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |