Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dámska neónová výstražná softšelová bunda

Dámska neónová výstražná softšelová bunda
SOFTSHEL BUNDA NEON DAM ŽLTÁ XXL

Obj. č. M409292004
EAN 4251402776543

Cena za zvolené balenie
Dámska neónová výstražná softšelová bunda

Obj. č. M409292004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dámska výstražná softšelová bunda s ležérnym dizajnom. Vyznačuje sa výnimočne nadýchanou vnútornou časťou a ponúka výnimočnú voľnosť pohybu.
  • Technický elastický materiál, odolnosť voči vetru, priedušnosť, hydrofóbne vlastnosti (vodný stĺpec 8 000 mm)

  • 2 predné vrecká, náprsné vrecko, vnútorné vrecko, všetky vrecká so zipsami, vrecko na pero na rukáve

  • Reflexné pásy LOXY®

  • Nastaviteľné manžety, ergonomický strih rukávov, lem so šnúrkou

  • EN 20471 trieda 2

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS, NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá

Veľkosť

XXL

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

300 g

Normy

ISO 20471, EN 20471

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie