Dámska prešívaná Bunda Anna
Dámska bunda s podšívkou
BUNDA ANNA-VEL. XXL
Obj. č. M411409004
EAN 4251792867111
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahká zateplená bunda s podšívkou vyrobenou z recyklovanej tkaniny, ktorá zabezpečuje optimálnu distribúciu tepla
- Teplá a priedušná s hydrofóbnymi vlastnosťami
- Možno ju jednoducho poskladať a uložiť do dodanej tašky
- 2 vonkajšie vrecká so zipsom
- Kryt
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Benzín |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 140 g |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |