Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dámska softšelová bunda Stretch X Stretch X

Dámska softšelová bunda Stretch X

Obj. č. M441324010

EAN 4251761464914

Cena za zvolené balenie
Dámska softšelová bunda Stretch X Stretch X

Obj. č. M441324010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto praktická bunda je z elastického softšelu. Dodatočne je vetruodolná a ponúka zosilnené plecia
  • Hydrofóbna (vodný stĺpec 8 000 mm), priedušná

  • Tri vonkajšie vrecká na zips, dve vnútorné vrecká

  • Materiál e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)

  • Elastické manžety rukávov, zaťahovacia šnúrka na leme

  • Spona puzdra na identifikačnú kartu, odnímateľná kapucňa, certifikácia STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

XS

Materiál

96% polyester, 4% spandex

Hmotnosť látky na m2

280 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie